• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhållare SRGCL 30°, för vändskärplattor RC.X, vänster

Art-nr.: 260607 16/10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 10 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SRGCR/L 1616H10
Passande vändskär RC.X 1003
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 15,5 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 1
Underläggsplatta 269005 11
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 30 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260607 16/10
EAN/GTIN 4045197655387
Tillverkarens nummer 260607 16/10
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

Bei Verwendung mit Wendeschneidplatte Nr. 260640 HU7310-1 Wendeplattenschrauben-Set Nr. 269028 2 verwenden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen