GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 16/11mm

Art-nr.: 260337 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SDUCR/L11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 23 mm
Mittförskjutning L3 14 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260337 16/11
EAN/GTIN 4062406576851
Tillverkarens nummer 260337 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen