{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA315 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260202 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798209 |