WNMG 080412, Sort: HB7140-2

Art-nr.: 252210 HB7140-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    158,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    132,47  SEK / st.
på begäran
I lager
577 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 170 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252210 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315452
Tillverkarens nummer 252210 HB7140-2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen