{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA125P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WQ | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,14 mm/v - 0,55 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252113 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017195 |