{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 2020X08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Underläggsplatta | 259031 19 | |
Hävarm | 259015 3 | |
Hävarmsskruv | 259018 3 | |
Fjäder | 259046 1 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251905 20/08 | |
Tillverkarens nummer | 251905 20/08 |