{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 150612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | CA115P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 11 mm | |
Matning f | 0,3 mm/v - 1 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 170 m/min - 380 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251363 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664041176 |