{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HBX020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 1 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251264 HBX020 | |
Tillverkarens nummer | 251264 HBX020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408 sats med 10 st, Sort: HBX020 |
på begäran
I lager
1 258 styck i lager
Från
1
st
158,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
Från
1
st
242,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
202,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
716 styck i lager
81,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 1 mm - 5 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Sort | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Primäranvändning | P | P | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |