{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | KNUX 160410L | |
Hörnradie | 1 mm | |
Sort | HBX130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MG | |
spånbrytare | 3,2 mm | |
Skärdjup ap | 1 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,7 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251098 HBX130 | |
Tillverkarens nummer | 251098 HBX130 |