CNMG 190608 CA515

Art-nr: 250382 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    390,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    325,18  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 190608
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 10 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 430 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250382 CA515
EAN/GTIN 4960664675623
Tillverkarens nummer TAB01095

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen