Hållare för radievändskär, Skafthöjd h: 16mm

Art-nr.: 240026 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skafthöjd h (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skafttvärsnitt 16 mm
för radieskär R1 − R6
Skafthöjd h 16 mm
skaftbredd 16 mm
totallängd L 103 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240026 16
EAN/GTIN 2050001099280
Tillverkarens nummer 161620-N

Benämning

Utförande:

Med slipad upplagsyta och positioneringsstift för fastsättning av radievändskärsplattor.

Användningsdata:

För svarvning av konvexa radier på ytterdiametrar eller i hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen