Spindelnos ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anslutning: HSK63

Art-nr.: 237568 HSK63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HSK63
Invändig ja
Balluffchiphål ja
Utvändig diameter D1 55 mm
Effektiv längd L1 69 mm
Spirallängd A 95 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237568 HSK63
EAN/GTIN 4045197816481
Tillverkarens nummer 237568 HSK63

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen