KOMET® Unisix® vändskär 34-010

Art-nr.: 236860 34-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    284,61  SEK / st.
  • Från 10st.
    237,27  SEK / st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304
Beteckning 34-010
Sort BK6115
Typ GG(G); ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236860 34-010
EAN/GTIN 4047109099258
Tillverkarens nummer W29 34010.046115

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen