{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 100 | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
för tumdiameter | 3 15/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
Utvändig diameter d1 | 97,2 mm | |
Centreringsspetsens storlek | 80 | |
ISO-kod vändskär | WOEX080404 | |
Skruvsats förvändskär | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236660 100 | |
Tillverkarens nummer | V46 41001 |