{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
för tumdiameter | 29/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 23 | |
EAN/GTIN | 4047109277335 | |
Tillverkarens nummer | U43 12300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 23mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
5 645,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 082,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
4 168,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |