{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 27,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 140 mm | |
Utkragningslängd LA | 174 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236604 27,5 | |
EAN/GTIN | 4047109191686 | |
Tillverkarens nummer | U45 52750 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 27,5mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 701,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 292,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 140 mm | 140 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |