{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
effektivt antal skär Zeff | 5 | |
Antal vändskärsplattor | 30 | |
maximalt sågdjup ap max | 69 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | XNMU130608 | |
tillverkarens beteckning | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227716 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075377750 | |
Tillverkarens nummer | 3181248 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT hörnfräsar 80/5 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
25 787,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
14 032,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
20 041,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal vändskärsplattor | 30 | 20 | 30 |
Fästhåls⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
totallängd Ltot | 85 mm | 82 mm | 90 mm |
Passande vändskär | XNMU130608 | AP..1805.. | LO.. 130708 |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
maximalt sågdjup ap max | 69 mm | 55 mm | 70 mm |
Serie | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |