{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
totallängd L | 78 mm | |
L2 | 6 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 60 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 220380 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221129642 | |
Tillverkarens nummer | 75.250.DL16.82 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK förlängning Heavy Duty med Cool Jet, stål SAFE-LOCK DL16
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 331,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 181,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 15,5 mm | 13 mm |
fäste | ⌀ d = 16 mm | |
totallängd L | 78 mm | 88 mm |
Invändig | ja | ja |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Skaft-⌀ d | 16 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga | Hållare för fräs med gänga |