{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 4 mm - 6 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
passar för gänga | M48×5; M64×6 | |
Antal skär Z | 1 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Helprofil | Nej | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 218124 4,0-6,0 | |
EAN/GTIN | 4062406245344 | |
Tillverkarens nummer | 218124 4,0-6,0 |