{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 16 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsområde fasningsvinkel | 0-90 | |
Antal skär Z | 1 | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
totallängd Ltot | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | SP.T09T3.. | |
Skruvsats förvändskär | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Justerelement | 219885 | |
Klämskruv för justerelement | 219887 | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 216635 16 | |
EAN/GTIN | 4045197778970 | |
Tillverkarens nummer | 216635 16 |