{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fasningsvinkel framåt | 90 grad | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D | 10,4 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 32,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 42 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | 260986 HB725-1 | |
Vändskärsskruv | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 216550 10 | |
EAN/GTIN | 4045197685520 | |
Tillverkarens nummer | 216550 10 |