{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 8 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,035 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 209540 10 | |
EAN/GTIN | 4062406362539 | |
Tillverkarens nummer | 209540 10 |