{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 9,9 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Hörnfasvinkel | 30 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208168 10 | |
EAN/GTIN | 4045197537423 | |
Tillverkarens nummer | 208168 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 60° 10 mm
på begäran
I lager
191 styck i lager
763,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
608 styck i lager
748,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 423 styck i lager
469,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
748,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
561 styck i lager
469,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
628 styck i lager
753,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
mått S | 9,9 mm | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 7 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fasfräsning | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad |