{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 9,9 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208165 10 | |
EAN/GTIN | 4062406380359 | |
Tillverkarens nummer | 208165 10 |