{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 22 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 8 | |
Friställningsdiameter D1 | 10 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Färgring | grön | |
Form | C | |
Produktslag | Vinkeländfräs |
Artikelnummer | 208037 22 | |
Tillverkarens nummer | 208037 22 |