{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 40 mm | |
radie R | 5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207135 10 | |
EAN/GTIN | 4045197126498 | |
Tillverkarens nummer | 207135 10 |