{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,25 mm | |
Program-meringsradie | 0,5 mm | |
Skärlängd Lc | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 16 mm | |
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 | 3,6 mm | |
Största skaftfriställningsdiameter D6 | 3,95 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Inställningsvinkel κ | 10,5 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikelnummer | 206262 4 | |
EAN/GTIN | 4062406279509 | |
Tillverkarens nummer | 206262 4 |