{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,7 mm | |
Program-meringsradie | 2 mm | |
Skärlängd Lc | 5,8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 | 9 mm | |
Största skaftfriställningsdiameter D6 | 9,9 mm | |
totallängd L | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikelnummer | 206262 10 | |
EAN/GTIN | 4062406279844 | |
Tillverkarens nummer | 206262 10 |