{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 17 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,25 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205260 18 | |
EAN/GTIN | 4062406122515 | |
Tillverkarens nummer | 205260 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbfräs HPC 18 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
2 077,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 530,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 497,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 242,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 893,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | DLC | obelagd | DLC | DLC |
Färgring | gul | gul | gul | gul | gul |
Friställningsdiameter D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm | 31 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |