{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203612 6 | |
EAN/GTIN | 4045197963796 | |
Tillverkarens nummer | 203612 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 6 mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
431,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
933,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
532,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Typ | N | N | N |
Tandantal Z | 6 | 7 | 6 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |