{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | ZOX | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 48 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 92 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 24 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Färgring | gul |
Artikelnummer | 203175 25 | |
Tillverkarens nummer | 203175 25 |