{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,15×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,019 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192610 10 | |
EAN/GTIN | 4067263291077 | |
Tillverkarens nummer | 192610 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-Co8 10 mm
på begäran
I lager
211 styck i lager
683,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
690,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
683,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
595,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | gul | Utan |
Fräsprofil | NR | NF | WR | HR |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärlängd Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,18 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |