{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
totalhöjd | 40 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 841 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hållare ändplansfräs | Med passningsmått | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Hål-⌀ H7 | 16 mm | |
Tandantal Z | 10 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Invändig | nej | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Skaftutförande | med hål | |
Produktslag | Valsfräs |
Artikelnummer | 181100 40X40 | |
EAN/GTIN | 4045197096371 | |
Tillverkarens nummer | 181100 40X40 |