Ändplanfräsar N, obelagd, ⌀×bredd js16: 30X30mm

Art-nr.: 181000 30X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×bredd js16 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 30 mm
totalhöjd 30 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 841
Typ N
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 13 mm
Tandantal Z 6
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 181000 30X30
EAN/GTIN 4045197096227
Tillverkarens nummer 181000 30X30

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fräsarna har både sid- och ändskär.

Användningsdata:

Typ N = normal tandning, 30° spiral.

Anmärkning:

Storlekarna 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan bara spärras via längsspåret.
fz för ae = 0,5 - 1×D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen