{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 160 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS | |
Kragtjocklek E | 2,5 mm | |
maximalt inskärsdjup ae max | 51 mm | |
Nav-⌀ | 50 mm | |
hål-⌀ | 22 mm | |
Tandantal Z | 54 | |
Medbringarhål antal | 5 | |
Medbringarhål diameter | 4,4 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 43,5 mm | |
passande adapter | 179902 160 | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179912 160X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938046 | |
Tillverkarens nummer | 179912 160X2 |