Cirkelsågblad 125X2 mm

Art-nr.: 179912 125X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

125 mm
Tjocklek 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Kragtjocklek E 2,5 mm
maximalt inskärsdjup ae max 40 mm
Nav-⌀ 38 mm
hål-⌀ 22 mm
Tandantal Z 42
Medbringarhål antal 5
Medbringarhål diameter 4,4 mm
Medbringarhål delcirkel 31,5 mm
passande adapter 179902 125
Matning fz i kortspånande aluminium 0,02 mm
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179912 125X2
EAN/GTIN 4045197938039
Tillverkarens nummer 179912 125X2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Optimerad geometri och beläggning. Extra kraftig skålslipning för tillförlitlig spånavgång. För jämn spånbottenyta.

Anmärkning:

  • Kuggform BW.
  • De toleranser för sågbladdiametern som tillåts enligt DIN 1837/1838 underskrids avsevärt, i vissa fall med upp till 50%.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen