Utförande:
Tandspetsar av högkvalitativ hårdmetall (HM) med positiv spånvinkel (10 grader) och ett bärbälte av höglegerat fjäderstål. Lämplig för universell användning, särskilt för all vanlig stålkvalitet upp till en draghållfasthet på 1 700 N/mm2. Den mycket lugna gången och den optimerade skärytan uppnås tack vare tändernas mycket exakta slipgeometri .
RÖNTGEN HM-titan:
Hårdmetallbestyckat sågband med slipade tandformer. (Hårdhet ca 1600 HV). Mycket hög bearbetningsprestanda.
Anmärkning:
Ange bandsågmaskin (tillverkare och typ), banddimension, material och materialtvärsnitt vid förfrågan.
Universella, mindre verkstadsmaskiner (bandsågar med svängarm och bandbredden 27×0,9 mm) är som regel inte avsedda för HM-bestyckade sågband.Tekniska frågor besvaras av våra applikationstekniker. Mer information finns i
GARANT spånavskiljningshandbok nr 110020 eller i
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Styckpris = pris per löpmeter × bandlängd
inkl. svetsfog.
Beställningsuppgifter: Artikelnummer och storlek (tänder per tum) × önskad längd (mm).
Exempel: 5 st nr 174113 storlek 2/3 × 4640 mm.