{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 14,210 mm - 15,200 mm | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 | 77 mm | |
totallängd L | 130 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | röd | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164348 15 | |
Tillverkarens nummer | 164348 15 |