{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150855 16 | |
EAN/GTIN | 4045197087362 | |
Tillverkarens nummer | 150855 16 |