{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1 mm | |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Skärlängd Lc | 16,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 43,7 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 17,45 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139686 8X1 | |
EAN/GTIN | 4067263128762 | |
Tillverkarens nummer | 139686 8X1 |