{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Skärlängd Lc | 24,75 mm | |
Skaftlängd Ls | 52 mm | |
totallängd L | 94 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 26 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 24,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139686 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263128793 | |
Tillverkarens nummer | 139686 12X1,5 |