GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2,5×D 16X1,5

Art-nr: 139683 16X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Gängtyp: MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M16×1,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 1,5 mm
Nominell ⌀ DC 13,9 mm
Skärlängd Lc 41,25 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
totallängd L 108 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 16,5 mm
Programmerat värde för försänkning L1 42,55 mm
Invändig ja
Tandantal Z 6
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,11 mm
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 41,25 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139683 16X1,5
EAN/GTIN 4045197958082
Tillverkarens nummer 139683 16X1,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139683 + 129100 HB
Form HE: beställ med nr 139683 + 129100 HE

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master TM" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen