{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1 mm | |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Skärlängd Lc | 16,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 17,45 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139682 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957924 | |
Tillverkarens nummer | 139682 8X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2×D, TiAlN, MF: 8X1 |
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 077,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 4 | 3 |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 75 mm | 60 mm |
Gängtyp | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm |
Skaftlängd Ls | 40 mm | 36 mm |