{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
Skär-⌀ DC | 3,24 mm | |
Skärlängd lc | 8,9 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 9,5 mm | |
Insticksbredd e1 | 0,7 mm | |
Matning fz i aluminiumgjutgods | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | Utan | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 8 | |
Produktslag | Borrande gängfräs |
Artikelnummer | 139516 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406393182 | |
Tillverkarens nummer | 139516 M4 |