{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skärfasform | C; D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 26,32 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130650 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067760 | |
Tillverkarens nummer | 130650 G1/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, G: G1/4 |
på begäran
I lager
270 styck i lager
539,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
263,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
381,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Flankvinkel | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
gänga | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |