{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | p6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h5 | |
Invändig | ja, med 40 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,21 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123886 7 | |
Tillverkarens nummer | 123886 7 |