{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33 mm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Borranvändning | För aramid | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i aramidfiberarmerad plast | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 121230 10 | |
EAN/GTIN | 4045197472076 | |
Tillverkarens nummer | 121230 10 |