{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535306 | |
Tillverkarens nummer | 114405 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 8,5mm
på begäran
I lager
2 691 styck i lager
97,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
507 styck i lager
Från
1
st
149,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
124,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 006 styck i lager
Från
1
st
393,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
327,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,3 mm | 24,3 mm | 62,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |