{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197006035 | |
Tillverkarens nummer | 113230 9,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,8mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
Från
1
st
490,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
409,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
513,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
427,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
Från
1
st
248,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
207,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
Från
1
st
525,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
438,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
Från
1
st
834,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
695,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå | grön |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |