{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006127 | |
Tillverkarens nummer | 113230 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 12,5mm
på begäran
I lager
116 styck i lager
Från
1
st
578,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
481,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
Från
1
st
424,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
353,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
Från
1
st
695,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
579,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
Från
1
st
293,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
244,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |